Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 9FT (2.7M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 9FT (2.7M) Bild 1
APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 9FT (2.7M) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC6-009
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC6-009
EAN/GTIN:
     0731304252429
Suchbegriffe:
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel
rj-45 distribution cable

APC Data Distrbution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black 9FT (2.7M)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 1.16 KG
  • Maximale Höhe: 89.00 mm
  • Maximale Breite: 343.00 mm
  • Maximale Tiefe: 343.00 mm
  • Versandgewicht: 1.60 KG
  • Versandhöhe: 89.00 mm
  • Versandbreite: 343.00 mm
  • Versandtiefe: 343.00 mm
  • Kabellänge: 2.74 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 6 Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 6 Straight Through)

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-3000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: UL eingetragen,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Suchbegriffe: Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8457
ab € 39,96*
Ähnlich
APC
DDCC5E-011
ab € 95,25*
Ähnlich
APC
DDCC5E-013
ab € 97,92*
Ähnlich
APC
DDCC5E-015
ab € 101,18*
Ähnlich
APC
DDCC5E-017
ab € 106,05*
Ähnlich
APC
DDCC5E-019
ab € 111,54*
Ähnlich
APC
DDCC5E-021
ab € 113,35*
Ähnlich
APC
DDCC5E-023
ab € 119,73*
Ähnlich
APC
DDCC5E-025
ab € 101,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.