Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 11ft (3,3m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 11ft (3,3m) Bild 1
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 11ft (3,3m) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC5E-011
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-011
EAN/GTIN:
     0731304231882
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 11ft (3,3m)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.77 KG
  • Maximale Höhe: 58.00 mm
  • Maximale Breite: 338.00 mm
  • Maximale Tiefe: 356.00 mm
  • Versandgewicht: 1.00 KG
  • Versandhöhe: 58.00 mm
  • Versandbreite: 338.00 mm
  • Versandtiefe: 356.00 mm
  • Kabellänge: 3.35 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 5E Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 5E Straight Through)

Conformance

  • Begutachtung: ETL,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: kat5 grau, kat5, Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8457
ab € 39,84*
Ähnlich
APC
DDCC5E-013
ab € 97,92*
Ähnlich
APC
DDCC5E-015
ab € 101,44*
Ähnlich
APC
DDCC5E-017
ab € 105,71*
Ähnlich
APC
DDCC5E-019
ab € 111,94*
Ähnlich
APC
DDCC5E-021
ab € 113,05*
Ähnlich
APC
DDCC5E-023
ab € 119,08*
Ähnlich
APC
DDCC5E-025
ab € 101,66*
Ähnlich
APC
DDCC6-009
ab € 160,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.