Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 21ft Cat5e UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Grau 6,4 m U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 21ft Cat5e UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Grau 6,4 m U/UTP (UTP)
APC 21ft Cat5e UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Grau 6,4 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC5E-021
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-021
EAN/GTIN:
     731304231813
Suchbegriffe:
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel
Abgeschlossene Rack-zu-Rack-Netzwerkkabel in verschiedenen Längen.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
6.4 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung:
ETL, UL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.