Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 17ft Cat5e UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Grau 5,18 m U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 17ft Cat5e UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Grau 5,18 m U/UTP (UTP)
APC 17ft Cat5e UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Grau 5,18 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC5E-017
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-017
EAN/GTIN:
     731304231844
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel
Abgeschlossene Rack-zu-Rack-Netzwerkkabel in verschiedenen Längen.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
5.18 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung:
ETL, UL
Weitere Suchbegriffe: kat5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.