Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Air Removal Unit Ducting Kit 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Air Removal Unit Ducting Kit 600mm Bild 1
APC Air Removal Unit Ducting Kit 600mm Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACF127
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF127
EAN/GTIN:
     0731304241003
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Air Removal Unit Ducting Kit 600mm

Abmessungen

  • Nettogewicht: 10.92 KG
  • Maximale Höhe: 1829.00 mm
  • Maximale Breite: 699.00 mm
  • Maximale Tiefe: 699.00 mm
  • Versandgewicht: 12.86 KG
  • Versandhöhe: 432.00 mm
  • Versandbreite: 699.00 mm
  • Versandtiefe: 692.00 mm

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr (nur Teile)
Weitere Suchbegriffe: Rack Air Distribution
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.380,67*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.656,16*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.258,40*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.629,49*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.028,36*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 324,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.