Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5102546 Herst.-Nr.: 8209591 EAN/GTIN: 3086129999255 |
| |
|
| | |
| Druckbleistift BIC® Matic®. Ausführung: Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Mit Radierer und Clip. Clipfarben 5-fach sortiert: rot, gelb, blau, grün, orange. Inklusive 3 Minen. Farbe des Schaftes: transparent/schwarz. Stärke der Mine: 0,7 mm. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Druckbleistift | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Matic® | Spitze voll versenkbar: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Mine federnd gelagert: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja | Radierer vorhanden: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Clipfarben 5-fach sortiert: rot, gelb, blau, grün, orange. Inklusive 3 Minen | Farbe des Schaftes: | transparent/schwarz | Stärke der Mine: | 0,7 mm | Bezeichnung der Härte: | HB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |