| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-8206462 Herst.-Nr.: 8206462 EAN/GTIN: 0070330421882 |
| |
|
| | |
| Druckbleistift BIC® Velocity® PRO. Ausführung: Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Gummierung. Mit Radierer und Clip. Clip und Spitze aus Metall, Radierer mit Schutzkappe, Griffzone und Endstück in Farbe schwarz, inklusive 3 Minen. Farbe des Schaftes: transparent. Stärke der Mine: 0,7 mm. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Druckbleistift | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Velocity® PRO | Spitze voll versenkbar: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Mine federnd gelagert: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | Gummierung | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Radierer vorhanden: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Clip und Spitze aus Metall, Radierer mit Schutzkappe, Griffzone und Endstück in Farbe schwarz, inklusive 3 Minen | Farbe des Schaftes: | transparent | Stärke der Mine: | 0,7 mm | Bezeichnung der Härte: | HB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |