Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift BIC® Velocity® PRO, 0,5 mm, HB, grau/transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Druckbleistift BIC® Velocity® PRO, 0,5 mm, HB, grau/transparent
Druckbleistift BIC® Velocity® PRO, 0,5 mm, HB, grau/transparent
Druckbleistift BIC® Velocity® PRO, 0,5 mm, HB, grau/transparent
Druckbleistift BIC® Velocity® PRO, 0,5 mm, HB, grau/transparent
Druckbleistift BIC® Velocity® PRO, 0,5 mm, HB, grau/transparent
Druckbleistift BIC® Velocity® PRO, 0,5 mm, HB, grau/transparent
Druckbleistift BIC® Velocity® PRO, 0,5 mm, HB, grau/transparent
Druckbleistift BIC® Velocity® PRO, 0,5 mm, HB, grau/transparent
Druckbleistift BIC® Velocity® PRO, 0,5 mm, HB, grau/transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA308126
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8206433
EAN/GTIN:
     0070330421875
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift BIC® Velocity® PRO. Ausführung: Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Gummierung. Mit Radierer und Clip. Clip und Spitze aus Metall, Radierer mit Schutzkappe, Griffzone und Endstück in Farbe grau, inklusive 3 Minen. Farbe des Schaftes: transparent. Stärke der Mine: 0,5 mm. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Velocity® PRO
Spitze voll versenkbar:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Gummierung
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Clip und Spitze aus Metall, Radierer mit Schutzkappe, Griffzone und Endstück in Farbe grau, inklusive 3 Minen
Farbe des Schaftes:
transparent
Stärke der Mine:
0,5 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,80*
2 Tage
24
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,83*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,03*
€ 1,85*
2 Tage
24
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,32*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 2,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
827080
ab € 1,26*
Sonstiges
BIC
8206462
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.