Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarpinsel Sorte 23, Größe 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarpinsel Sorte 23, Größe 6
Haarpinsel Sorte 23, Größe 6
Haarpinsel Sorte 23, Größe 6
Haarpinsel Sorte 23, Größe 6
Artikel-Nr.:
     C1185-711051
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     711051
EAN/GTIN:
     4012700711052
Suchbegriffe:
Aquarellpinsel
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Schulmalpinsel Sorte 23. Für Deck- und Temperafarben. Feinhaarmischung. Nahtlose Aluminium,winge. Orangefarbener runder Holzstiel. Pinselgröße: 6.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 23
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Typnummer des Pinsels:
6
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Farbe:
orange
Ausführung der Pinselform:
rund
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Sorte 23
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.