Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarpinsel Sorte 23, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarpinsel Sorte 23, Größe 2
Haarpinsel Sorte 23, Größe 2
Haarpinsel Sorte 23, Größe 2
Haarpinsel Sorte 23, Größe 2
Artikel-Nr.:
     C1185-711010
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     711010
EAN/GTIN:
     4012700711014
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Feinhaarpinsel
Schulmalpinsel Sorte 23. Für Deck- und Temperafarben. Feinhaarmischung. Nahtlose Aluminium,winge. Orangefarbener runder Holzstiel. Pinselgröße: 2
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Farbe:
orange
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 23
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Typnummer des Pinsels:
2
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
Ausführung der Pinselform:
rund
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Produkttypbezeichnung:
Sorte 23
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.