| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50045013 Herst.-Nr.: 50045013 EAN/GTIN: 4008110369426 |
| |
|
| | |
| Büroordner Ordner maX.file A4 8cm Gummistiefel. Material Kaschierung außen / innen: Bilderdruckpapier cellophaniert, Papier Schwarz. Füllvermögen Blatt/mm: max. Anzahl der Blätter: k.A. / max. Füllhöhe an Papier: k.A. mm. Ausführung Ordner: Gummistiefel, Breite des Rückens: 80 mm, Art des Verschlusses: Ohne. Ausführung Mechanik: S80, Ausführung der Ablagemechanik: Hebelmechanik. Farbe/Farbe des Rückens: Farbe: farbig. Größe (B x H): 285 mm x 318 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm, standard ordner, standard-ordner 80mm |
| | |
| |