Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62410453 Herst.-Nr.: 100023259 EAN/GTIN: 4002030138612 |
| |
|
| | |
| Fassungsvermögen für ca. 280 A4 Blätter. Rückenbreite 50mm. Hochwertiger A4 Ordner aus stabilem Karton: Der mit Polypropylen-Folie überzogene Aussenbezug schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit und bietet somit einen optimalen Dokumentenschutz. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Sichttasche am Rücken, Etikett beidseitig beschreibbar. 5 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | Material der Kaschierung außen: | PP | Farbe: | rot | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | ELBA Premium-Mechanik | Ausführung der Ablagemechanik: | 5cm Mechanik | Breite des Rückens: | 50 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Material der Kaschierung innen: | Papier | max. Anzahl der Blätter: | 280 | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 5 cm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,33* | € 2,39* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,37* | € 2,48* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,37* | € 2,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,46* | € 2,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,51* | € 2,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|