| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100023251 Herst.-Nr.: 100023251 EAN/GTIN: 4002030138490 |
| |
|
| | |
| Fassungsvermögen für ca. 280 A4 Blätter. Rückenbreite 50mm. Hochwertiger A4 Ordner aus stabilem Karton: Der mit Polypropylen-Folie überzogene Aussenbezug schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit und bietet somit einen optimalen Dokumentenschutz. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. Sichttasche am Rücken, Etikett beidseitig beschreibbar. 5 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | max. Anzahl der Blätter: | 280 | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Ausführung der Ablagemechanik: | 5cm Mechanik | Material der Kaschierung außen: | PP | Material der Kaschierung innen: | Papier | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | ELBA Premium-Mechanik | Farbe: | blau | Breite des Rückens: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 5 cm |
| | |
| |