Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel Sorte 23, Blister mit je 1 Größe 4 und 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinsel Sorte 23, Blister mit je 1 Größe 4 und 8
Pinsel Sorte 23, Blister mit je 1 Größe 4 und 8
Artikel-Nr.:
     C1175-720342
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     720342
EAN/GTIN:
     4012700720344
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Künstler)
Pinsel-Satz
Schulmalpinsel Pinsel Sorte 23. Produktverwendung: Deck- und Temperafarben. Ausführung des Pinselhaares: Feinhaarmischung. Material der Pinselzwinge: Aluminium. Nahtlos Pinselzwinge vorhanden. Pinselform und Farbe: rund, orange. Typnummer des Pinsels: 4 und 8.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sorte 23
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Farbe:
orange
Produktverwendung:
Deck- und Temperafarben
Ausführung der Pinselform:
rund
Material der Pinselzwinge:
Aluminium
Typnummer des Pinsels:
4 und 8
Ausführung des Pinselhaares:
Feinhaarmischung
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.