Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A5 transparent farblos easy orga to go, PP, 252 x 180 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche A5 transparent farblos easy orga to go, PP, 252 x 180 x 6 mm
Dokumententasche A5 transparent farblos easy orga to go, PP, 252 x 180 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-11207065
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11207065
EAN/GTIN:
     4008110433844
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dokumententasche A5 transparent farblos easy orga to go. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A5. Größe (B x H x T): 252 x 180 x 6 mm. Farbe: transparent farblos. Max. Füllhöhe an Papier: 25 mm.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
180
Artikelbezeichnung:
Dokumententasche A5 transparent farblos
Farbe:
transparent farblos
Tiefe:
6
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.200
Breite:
252
max. Füllhöhe an Papier:
25
Verwendung für Papierformate:
A5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.