Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 70 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 70 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 70 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, 70 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, UL-EU, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-73347001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73347001
EAN/GTIN:
     4013902515431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Flanschplatte
Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, 5-reihig, 70 verfügbare Teilungseinheiten, mit integrierten Belüftungselementen zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (Ammoniakbeständigkeit), oben und unten metrische Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen mit Kabelverschraubungen und / oder Doppelmembranstutzen, oben mit elastischen Einführungen DMS M20 vorbestückt, mit schraubenloser PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen 2,5-16mm² und 21 / 2x14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5-4mm²
Abmessungen: 315 x 1050 x 155mm
Beigefügtes Zubehör: Doppelmembranstutzen: 3x M16, 15x M20, 5x M25, 3x M32, 3x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
315 mm
Höhe:
1050 mm
Tiefe:
155 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
Tür
EMV-Ausführung:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Innentiefe:
106 mm
DIN-Schiene:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite in Teilungseinheiten:
70
Art der Schließung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Erdungsklemmenblock:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
UV-beständig:
ja
Art der Tür:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Kunststoffgehäuse, Unterputzverteiler, aufputzverteiler 4 reihig, kunststoffgehäuse, kleinverteiler spelsberg, AK 70, Automatengehäuse, Verteiler, Automatenschrank, Automatenkasten, Automatenverteiler, Feuchtraumverteiler, REG, REG-Verteiler, REG-Gehäuse, Installationsverteiler, kleinverteiler elektro, Installationskleinverteiler, elektroverteiler außenbereich, kleinverteiler feuchtraum, elektrokleinverteiler, elektro kleinverteiler, kleinverteiler ap, kleinverteiler bestückt, elektro verteilerschrank aufputz, installationsverteiler aufputz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,01*
Zubehör
Spelsberg
79901301
ab € 4,02*
Zubehör
Spelsberg
73383401
ab € 22,11*
Zubehör
Spelsberg
73383301
ab € 14,04*
Zubehör
Spelsberg
73383101
ab € 7,50*
Zubehör
Spelsberg
79031801
ab € 18,99*
Zubehör
Spelsberg
79090501
ab € 5,35*
Zubehör
Spelsberg
79080501
ab € 5,34*
Zubehör
Spelsberg
73383001
ab € 6,60*
Zubehör
Spelsberg
73381201
ab € 3,99*
Zubehör
Spelsberg
73381301
ab € 3,75*
Zubehör
Spelsberg
70690201
ab € 18,53*
Zubehör
Spelsberg
70610201
ab € 17,41*
Zubehör
Spelsberg
79032101
ab € 6,44*
Zubehör
Spelsberg
79032201
ab € 6,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.