Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschiene
Klemmschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-79031801
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79031801
EAN/GTIN:
     4013902980215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
spelsberg hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Schraubenlose PE/N Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteiler ab AK 14 und AKL/AKi-Leergehäuse als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf, einstufige N-Klemmschiene, mit 4 schraubbaren Klemmstellen 2,5mm²-16mm², und 28 schraubenlosen Klemmstellen 1,5mm²-4mm², Nach Entfernung der Querverbindung Aufteilung in, 2 N-Potentiale mit jeweils 3 schraubbaren Klemmstellen, 2,5mm²-16mm² und 14 schraubenlosen, Klemmstellen 1,5mm²-4mm²
Abmessungen: 300 x 90 x 60mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
285 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm
Tiefe:
27 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
2
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
17
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
76 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Weitere Suchbegriffe: N-Klemme, Klemme, Klemmstein, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.