Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckklemmen
Steckklemmen
Artikel-Nr.:
     C1173-79032101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79032101
EAN/GTIN:
     4013902612123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Klemme, für starre Leiter, 15 Klemmstellen, 1x schraubbare Klemmstelle 25mm² (1,5-25mm² re, 1-16mm² rf+AD), 2x schraubenlose Klemmstelle 4mm² (1-4mm² re, 1-2,5mm² rf+AD), 12x schraubenlose Klemmstellen 2,5mm² (1-2,5mm² re, 0,75-1,5mm² rf+AD), zur Montage auf DIN Tragschienen 35mm, bei einer Strombelastbarkeit von 76 A, blau
Abmessungen: 94 x 35 x 17mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Breite:
18 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Tiefe:
35 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Polzahl:
1
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
15
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 25 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
80 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsklemme, spelsberg hauptleitungsklemme, hauptleitungsklemme, hauptleitungsklemme 1pol, N-Klemme, Abzweigklemme, Klemme schraubenlos, Potential Vervielfachungs-Klemme, Klemme, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.