Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-73381201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73381201
EAN/GTIN:
     4013902542819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Tragschiene
Normschiene als Hutschiene 35 x 7,5mm, für 14 TE, inkl. Hutschienenhalter für alle AK/AK-F 14/28/42/56/70 sowie Plus-Typen
Abmessungen: 275 x 50 x 30mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
7.5 mm | 30 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
50 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gehäusezubehör spelsberg, gehäuse, zubehör, Normschiene, Kleinverteiler, Halterung für Normschienen, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.