Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund Schleifscheibe selbstklebend PSA Ø 12 mm A80 für Werkzeug-und Formenbau


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42832008
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42832008
EAN/GTIN:
     4007220026731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Durch das flexible System aus selbstklebenden Schleifblättern und Halter ist auch ein Einsatz auf Konturen möglich. Mit dem Halter können selbstklebende Schleifblätter auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
31800 RPM
RPM, opt.:
16000 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
12 mm
Korngröße:
80
Ausgabename > 80 Zeichen:
Korund Schleifscheibe selbstklebend PSA Ø 12 mm A80 für Werkzeug-und Formenbau
SAP EAN Stck.:
4007220332092
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Schleifblatthalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68051000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
140.608 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
52 mm
SAP Breite (VE):
52 mm
SAP Höhe (VE):
52 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Selbstklebende Schleifblätter
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA027c019
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Einfacher, schneller Werkzeugwechsel. | Sicherer Halt der Ronde auf dem Halter durch hochwertige Klebverbindungen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Stahlguss | Kupfer | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung | Schlichten | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifblätter mit Schleifblatthalter einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAC895:
12 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220026731
AAO676:
42832008
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Korund Schleifscheibe selbstklebend PSA Ø 12 mm A80 für Werkzeug-und Formenbau
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
12 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1398
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,14*
€ 0,14*
3 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1179*
€ 0,1408*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,14*
€ 0,15*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,1537*
€ 0,1537*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,13*
€ 0,16*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,14*
€ 0,17
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (€ 0,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160000
ab € 4,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160001
ab € 4,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,04*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.