| |
|
| Artikel-Nr.: C1165-42774706 Herst.-Nr.: 42774706 EAN/GTIN: 4007220778548 |
| | |
|
| | |
| Für universelle Schleifaufgaben, besonders für den Einsatz auf Titanlegierungen. Bestens für die Flugzeugindustrie geeignet, wenn für die Bearbeitung von z. B. Antriebsteilen nur SiC zugelassen ist. Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On. Weitere Informationen: | | Aufspannsystem: | System CDR | RPM, opt., von: | 2500 RPM | RPM, opt., bis: | 9000 RPM | Schleifmittel: | Siliciumcarbid SiC/C | Ø Außen: | 75 mm | Korngröße: | 60 | Ausgabename > 80 Zeichen: | COMBIDISC SIC Schleifblatt CDR Ø 75 mm SIC60 für harte NE Metalle | SAP EAN Stck.: | 4007220326312 | SAP EAN-Typ: | AR | Bestellhinweise: | Schleifblatthalter bitte separat bestellen. | PFERDERGONOMICS: | PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. | PFERDEFFICIENCY: | PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren. | Zolltarif-Nr.: | 68051000 | 6805100000 | Herkunftsland: | DE | SAP Volumen (VE): | 3044 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.009 kg | SAP Länge (VE): | 235 mm | SAP Breite (VE): | 120 mm | SAP Höhe (VE): | 90 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | COMBIDISC-Schleifblätter CD/CDR | ECLASS 12.0: | 21011318 | ECLASS 7.0: | 21011318 | ECLASS 8.1: | 21011318 | ECLASS 9.1: | 21011318 | proficlass 5.0: | AAA027c019 | unspsc 6.0: | 23171609 | ECLASS 10.1: | 21011318 | ECLASS 11.1: | 21011318 | Vorteile: | Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. | Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. | Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Aluminium | Bronze | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Stein | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Bearbeitungsaufgaben: | Aufrauen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen | Antriebsarten: | Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer | Sicherheitshinweise: | Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Anwendungsempfehlungen: | COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | AAC895: | 75 0173-1#05-AAA480#003 | AAO663: | 4007220778548 | AAO676: | 42774706 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAO866: | Siliciumcarbid SiC/C | AAU731: | Schleifmittel auf Unterlage | AAU732: | Feinschleif- und Polierwerkzeuge | AAW338: | COMBIDISC SIC Schleifblatt CDR Ø 75 mm SIC60 für harte NE Metalle | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com | BAB376: | 75 0173-1#05-AAA480#003 | BAF525: | 60 0173-1#05-AAA480#003 | BAF528: | 60 0173-1#05-AAA480#003 | BAF953: | Siliciumcarbid SiC/C | BAG921: | 9000 0173-1#05-AAA043#002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Stein-Exzenterschleifblatt, Stein-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, Schleifmittel auf Unterlage, COMBIDISC-Schleifblätter, Ausführung Siliciumcarbid SiC |
| | |
| |