| |
|
| Artikel-Nr.: C1165-42753706 Herst.-Nr.: 42753706 EAN/GTIN: 4007220266533 |
| | |
|
| | |
| Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On. Weitere Informationen: | | Aufspannsystem: | System CD | RPM, opt., von: | 2500 RPM | RPM, opt., bis: | 9000 RPM | Schleifmittel: | Zirkonkorund Z | Ø Außen: | 75 mm | Korngröße: | 60 | Ausgabename > 80 Zeichen: | COMBIDISC Zirkon Schleifblatt CD Ø 75 mm Z60 für gehärteten Stahl | SAP EAN Stck.: | 4007220324714 | SAP EAN-Typ: | AR | Bestellhinweise: | Schleifblatthalter bitte separat bestellen. | PFERDERGONOMICS: | PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. | PFERDEFFICIENCY: | PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren. | Zolltarif-Nr.: | 68051000 | 6805100000 | Herkunftsland: | DE | US | SAP Volumen (VE): | 2369 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.013 kg | SAP Länge (VE): | 235 mm | SAP Breite (VE): | 120 mm | SAP Höhe (VE): | 90 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | COMBIDISC-Schleifblätter CD/CDR | ECLASS 12.0: | 21011318 | ECLASS 7.0: | 21011318 | ECLASS 8.1: | 21011318 | ECLASS 9.1: | 21011318 | proficlass 5.0: | AAA027c019 | unspsc 6.0: | 23171609 | ECLASS 10.1: | 21011318 | ECLASS 11.1: | 21011318 | Vorteile: | Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. | Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. | Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen. | Besonders hohe Abtragsleistung bei Grobschliff mit Korn 60. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Titan | Bearbeitungsaufgaben: | Aufrauen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen | Antriebsarten: | Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer | Sicherheitshinweise: | Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Anwendungsempfehlungen: | COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | Mit harten oder mittelharten COMBIDISC-Schleifblatthaltern einsetzen. | AAC895: | 75 0173-1#05-AAA480#003 | AAO663: | 4007220266533 | AAO676: | 42753706 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAO866: | Zirkonkorund Z | AAU731: | Schleifmittel auf Unterlage | AAU732: | Feinschleif- und Polierwerkzeuge | AAW338: | COMBIDISC Zirkon Schleifblatt CD Ø 75 mm Z60 für gehärteten Stahl | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com | BAB376: | 75 0173-1#05-AAA480#003 | BAF525: | 60 0173-1#05-AAA480#003 | BAF528: | 60 0173-1#05-AAA480#003 | BAF953: | Zirkonkorund Z | BAG921: | 9000 0173-1#05-AAA043#002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifbockscheibe, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, Schleifmittel auf Unterlage, COMBIDISC-Schleifblätter, Ausführung Zirkonkorund Z |
| | |
| |