Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLISTAR-TUBE PST-T Ø 90mm Bohrung Ø 5 mm A240 zum Schleifen von Bohrungen und Rohren


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42732149
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42732149
EAN/GTIN:
     4007220834886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifstern
schleifstern pferd
schleifstern
POLISTAR-TUBE sind mehrlagig miteinander vernietete Schleifsterne. Sie werden speziell für die Bearbeitung der Innenflächen von Rohren und Rohrbögen eingesetzt. Schleifsterne mit den passenden Biegwellen 7 PST-T DIN 10/M5 einsetzen.
Weitere Informationen:
Anzahl, Lagen:
6 Stück
RPM, max.:
4250 RPM
RPM, opt.:
1700 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
5 mm
Ø Außen:
90 mm
Korngröße:
240
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLISTAR-TUBE PST-T Ø 90mm Bohrung Ø 5 mm A240 zum Schleifen von Bohrungen und Rohren
SAP EAN Stck.:
4007220272398
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Werkzeughalter bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLISTAR-TUBE, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nach haltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68051000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
876 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.019 kg
SAP Länge (VE):
106 mm
SAP Breite (VE):
106 mm
SAP Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLISTAR-TUBE-Schleifsterne
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Verhinderung von Korrosionsbildung an Rohren aus Edelstahl (INOX) durch Verwendung von Edelstahlnieten. | Erzielung sehr feiner Oberflächengüten bis Ra 0,2 ?m.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. | Den Werkzeugdurchmesser am Rohrinnendurchmesser auswählen: PST-T Durchmesser 90 mm für Rohrinnendurchmesser 55–60 mm | Korngröße 240 geeignet für den Rauigkeitswert 0,3–0,4 ?m Ra.
AAC895:
90 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220834886
AAO676:
42732149
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLISTAR-TUBE PST-T Ø 90mm Bohrung Ø 5 mm A240 zum Schleifen von Bohrungen und Rohren
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
90 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
240 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
240 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel auf Unterlage, POLISTAR-TUBE-Schleifsterne, Ausführung Korund A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
60
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,96*
€ 11,06*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 11,20*
6 Tage
60
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 11,82*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,22*
€ 11,89*
17 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 12,07*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Box
ab 50 Boxen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 110,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400005
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.