Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais steckbar, 4 Zeitfunktionen, 2 Wechsler 10 A, für 125 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-850201250000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     850201250000
EAN/GTIN:
     8012823275642
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Steckbares Miniatur-MF-Zeitrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, für Fassungen 94.02 - 94.04 Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch, impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s) Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannungen 110 - 125 V DC/AC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
false
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
20.6 mm
Höhe:
27.7 mm
Tiefe:
63.1 mm
Geeignet als Fernbedienung:
false
Nennstrom:
10 A
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Weitere Suchbegriffe: zeitrelais ansprechverzögert finder, industrierelais finder, industrierelais, Multifunktionszeitrelais, Timer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
94P3
ab € 3,57*
Zubehör
Finder
94020
ab € 3,035*
Zubehör
Finder
94030
ab € 3,33*
Zubehör
Finder
9402
ab € 2,96*
Zubehör
Finder
9472
ab € 3,03*
Zubehör
Finder
94923
ab € 3,45*
Zubehör
Finder
9403
ab € 3,14*
Zubehör
Finder
9473
ab € 3,32*
Zubehör
Finder
9412
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.