Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-94923
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     94923
EAN/GTIN:
     8012823297637
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 55.32 und Modulserie 99.80
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
27 mm
Höhe:
76.2 mm
Tiefe:
64.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
094913
ab € 0,22*
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,148*
Zubehör
Finder
9980823007
ab € 2,29*
Zubehör
Finder
9980922099
ab € 2,38*
Zubehör
Finder
9980906099
ab € 2,27*
Zubehör
Finder
9980902499
ab € 1,51*
Zubehör
Finder
9980300000
ab € 1,19*
Zubehör
Finder
9980023059
ab € 2,09*
Zubehör
Finder
9980006059
ab € 2,28*
Zubehör
Finder
9980002459
ab € 2,09*
Zubehör
Finder
9980023009
ab € 2,77*
Zubehör
Finder
9980006009
ab € 2,87*
Zubehör
Finder
9980002409
ab € 2,67*
Zubehör
Finder
9980023098
ab € 2,20*
Zubehör
Finder
9980006098
ab € 2,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.