Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Push-In-Anschlüssen, für Relais 55.33 und Modulreihe 99.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-94P3
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     94P3
EAN/GTIN:
     8012823402635
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Push-In-Anschlüssen, Farbe blau, mit integrierter Schnappbefestigung für Relais 55.33, Modulreihe 99.02 und Zeitmodul 86.30, Farbe blau, für Haltebügel 094.91.3.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
31 mm
Höhe:
95.5 mm
Tiefe:
46 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
094913
ab € 0,24*
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,143*
Zubehör
Finder
9902823007
ab € 1,81*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,88*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,90*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,79*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,20*
Zubehör
Finder
9902023059
ab € 1,67*
Zubehör
Finder
9902006059
ab € 1,93*
Zubehör
Finder
9902002459
ab € 1,66*
Zubehör
Finder
9902023009
ab € 2,22*
Zubehör
Finder
9902006009
ab € 2,34*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,22*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,07*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.