Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisfassung mit Printanschlüssen, für Relais 55.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     4981-1130714
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9412
EAN/GTIN:
     8012823073095
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Printanschlüssen, für Leiterplatte, Farbe blau, für Relais 55.32
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Anzahl der Pins:
8
Breite:
21.5 mm
Höhe:
11.5 mm
Tiefe:
29.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Printfassung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,51*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,52*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2412*
€ 1,5512*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2658*
€ 1,5658*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,30*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09451
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.