Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radmontage-Set Nr. 721QR/20/3/1 Quick 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96507214
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754283217
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel-Satz

  • im stabilen Kunststoffkasten

Inhalt 5-teilig:

  • 1 Standard MANOSKOP® Nr. 721QR/20 Quick, 40-200 N·m, 30-150 ft·lb, mit fest eingebauter QuickRelease-Knarre, umschaltbar, 1/2" Außenvierkant-Antrieb
  • 3 Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze Nr. 51IMP K, 17 mm (grün); 19 mm (blau); 21 mm (rot)
  • 1 Verlängerung Nr. 509QR/5, 130 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
5 St.
Breite mm (b):
95 mm
Höhe mm (h):
75 mm
Länge mm (L):
560 mm
Messbereich ft·lb:
30-150 ft·lb
Messbereich N·m:
40-200 N·m
Gewicht (g):
2818 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,45*
€ 383,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.