Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730NR/20QR FK Mess-B. 40-200N·mAbtrieb 1/2 L. 526mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96502120
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754180516
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm

  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Kompenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • im stabilen Kunststoffkasten
  • Anzeigeabweichung ± 4 %

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
b1:
28 mm
b2:
41 mm
Breite mm (b):
92 mm
Feinskalenteilung:
1 N·m
Gewicht mit Kasten:
2014 g
Gr.:
20QR FK
Höhe mm (h):
70 mm
Höhe mm (h1):
23 mm
Höhe mm (h2):
18 mm
Länge mm (L):
526 mm
LF:
438,5 mm
Messbereich ft·lb:
30-150 ft·lb
Messbereich N·m:
40-200 N·m
Skalenteilung [E1]:
10 N·m
Skalenteilung [E2]:
5 ft·lb
Gewicht (g):
1589 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,03*
€ 403,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,98*
€ 390,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,97*
€ 390,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,95*
€ 390,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,67*
€ 380,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 319,66*
€ 380,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,24*
€ 372,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 552,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 570,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 717,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 881,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 240,77*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 246,69*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 364,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 260,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 241,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.