Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000826103 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754080977 |
| |
|
| | |
| - metrische Schlüsselweiten
- tief gekröpft, Auflagewinkel 75°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome-Alloy-Steel, verchromt
- in stabiler Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge: | 8 St. | Bereich: | 6x7 - 20x22 | Nr.: | 20/8 | Gewicht (g): | 1220 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 59,82* | € 73,65* | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,12* | € 74,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 61,79* | € 77,22* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 63,04* | € 77,61* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,41* | € 80,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|