Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL SW 30 x 34 mm L.365mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41043034
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754021147
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft

  • metrische Schlüsselweiten
  • tief gekröpft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
15 mm
a2:
16 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
42,6 mm
d2:
48 mm
Länge mm (L):
365 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
30 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
34 mm
t:
37 mm
Gewicht (g):
660 g
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 41,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 74,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 119,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 59,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.