Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING SW 8 x 10 mm L.145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41080810
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754021888
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...

  • metrische Schlüsselweiten
  • 10° abgewinkelt
  • mit Sechskant
  • DIN 3118/ISO 3318
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
7 mm
a2:
8,5 mm
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
d1:
17,5 mm
d2:
19,5 mm
Länge mm (L):
145 mm
m1:
6,3 mm
m2:
7,1 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
10 mm
Gewicht (g):
39 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,88*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 41,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 74,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 119,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 59,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.