Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel offen abgew. OPEN RING SW 10 x 11 mm L.155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41081011
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754021901
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...

  • metrische Schlüsselweiten
  • 10° abgewinkelt
  • mit Sechskant
  • DIN 3118/ISO 3318
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
8,5 mm
a2:
9 mm
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-Drive®
d1:
19,5 mm
d2:
21,5 mm
Länge mm (L):
155 mm
m1:
7,1 mm
m2:
8,6 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
11 mm
Gewicht (g):
55 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,88*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 41,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 74,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 119,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 59,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.