Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/15 6 - 32 15 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
product image
product image
product image
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740274
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754080595
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze stahlwille
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-satz 15 tlg

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
15 St.
Bereich:
6 - 32
DIN:
DIN 3113 Form A
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Nr.:
13/15
Gewicht (g):
2236 g
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,98*
€ 159,26*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 138,08*
€ 161,68*
3 Tage
24
pro Satz
Frei Haus
ab € 138,94*
€ 162,38*
1 Tag
33
pro Stück
€ 5,50*
ab € 138,41*
€ 162,52*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,16*
€ 162,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 143,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,50*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 60,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 120,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 259,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 34,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 52,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.