Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RingmaulschlüsselStz.DIN 3113A15-teilig Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RingmaulschlüsselStz.DIN 3113A15-teilig Stahlwille
RingmaulschlüsselStz.DIN 3113A15-teilig Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740274
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13/15
EAN/GTIN:
     4018754080595
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze stahlwille
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-satz 15 tlg
Ring-Maulschlüssel-Satz Nr. 13

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• DIN 3113 A, ISO 7738 A


Satzinhalt:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
15-teilig
Lieferung:
in Rolltasche
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
13/15
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4018754080595, 13/15, Gabelringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,07*
€ 159,20*
Lager 4012
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 138,29*
€ 161,61*
3 Tage
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 138,64*
€ 162,31*
1 Tag
27
pro Stück
€ 5,50*
ab € 139,01*
€ 162,45*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,14*
€ 162,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 143,69*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 63,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 119,94*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 261,73*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 35,58*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 59,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.