Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/17 6 - 22 17 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
product image
product image
product image
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826035
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754080601
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze 6- 22 mm
ringmaulschlüssel-sätze stahlwille
ringmaulschlüssel sätze

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
17 St.
Bereich:
6 - 22
DIN:
DIN 3113 Form A
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Nr.:
13/17
Gewicht (g):
1480 g
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16
pro Stück
€ 5,50*
ab € 120,40*
€ 144,95*
4 Tage
12
pro Satz
Frei Haus
ab € 120,07*
€ 145,46*
2 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,90*
€ 145,60*
2 Tage
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 124,46*
€ 149,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 150,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 143,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 60,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 131,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 260,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 33,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.