Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüsselsatz 13/15 15-tlg.SW 6-32mm Form A CR-A-STA STAHLWILLE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000062324
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96400803
EAN/GTIN:
     4018754080595
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze stahlwille
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-satz 15 tlg
Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° · dünnwandige Ringe - perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen StellenDIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738Weitere technische Eigenschaften:· Schlüsselweite max.: 32mm· Material: Chrom-Alloy-Stahl· Norm: DIN 3113 Form A, ISO 7738 Form A· Schlüsselweite min.: 6mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
15-teilig
Schlüsselweiten:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Verpackung:
in Rolltasche
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
Form A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabel-Ringschlüsselsatz, Gabelringschlüsselsätze, Ring-Maulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsätze
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 159,43*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 137,95*
€ 161,84*
Lager 1690
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 162,54*
2 Tage
27
pro Stück
€ 5,50*
ab € 138,92*
€ 162,68*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,83*
€ 162,93*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 162,54*
€ 193,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 156,80*
€ 186,59
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 156,79*
€ 186,58
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 156,78*
€ 186,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 148,88*
€ 177,17
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 148,87*
€ 177,16
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 148,86*
€ 177,14
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 148,85*
€ 177,13
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 148,84*
€ 177,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 146,17*
€ 173,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 139,21*
€ 165,66
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 143,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 63,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 119,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 260,72*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 35,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.