Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 6mm L.125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40100606
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754019144
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • lange Ausführung für höhere Kraftübertragung
  • DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form B
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
4,5 mm
a2:
6 mm
Breite mm (b):
14 mm
d:
9,5 mm
DIN:
DIN 3113 Form B
Länge mm (L):
125 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
6 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
6 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
6 mm
t:
7 mm
Gewicht (g):
18 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 143,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,52*
Ähnlich
PROMAT
4000823676
ab € 0,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 63,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 130,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 119,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 260,72*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 35,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 59,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.