Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange L.1280mm KopfGriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-87130030
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887274601
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
kettenrohrzange vbw
ketten rohrzange
  • Leistungsstark durch maximale Hebelwirkung
  • Gehärtete, doppelseitig gezahnte, auswechselbare Backen
  • Kräftiger, geschmiedeter Handgriff
  • Hochbelastbare Stahlkette
Weitere Informationen:
Breite mm (b):
100 mm
Kettenlänge:
1000 mm
Länge mm (L):
1280 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
203,2 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
8 "
Rohrdurchmesser min. (mm):
38,1 mm
Rohrdurchmesser min. (Zoll):
1 1/2 "
Gewicht (g):
12944 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,46*
€ 430,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,58*
€ 385,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,33*
Ähnlich
VBW
ab € 126,02*
Ähnlich
VBW
ab € 34,83*
Ähnlich
VBW
ab € 44,70*
Ähnlich
VBW
ab € 56,44*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,71*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,17*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 73,99*
Ähnlich
VBW
ab € 18,27*
Ähnlich
VBW
ab € 24,74*
Ähnlich
VBW
ab € 27,90*
Ähnlich
VBW
ab € 32,54*
Ähnlich
VBW
ab € 63,09*
Ähnlich
VBW
ab € 153,02*
Ähnlich
VBW
ab € 47,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.