Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange L.510mm KopfGriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Artikel-Nr.:
     C1160-87130010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887274205
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
kettenrohrzange vbw
ketten rohrzange
  • Leistungsstark durch maximale Hebelwirkung
  • Gehärtete, doppelseitig gezahnte, auswechselbare Backen
  • Kräftiger, geschmiedeter Handgriff
  • Hochbelastbare Stahlkette
Weitere Informationen:
Breite mm (b):
75 mm
Kettenlänge:
380 mm
Länge mm (L):
510 mm
Rohrdurchmesser max. (mm):
50,8 mm
Rohrdurchmesser max. (Zoll):
2 "
Rohrdurchmesser min. (mm):
3,175 mm
Rohrdurchmesser min. (Zoll):
1/8 "
Gewicht (g):
2585 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 78,33*
Ähnlich
VBW
ab € 126,02*
Ähnlich
VBW
ab € 34,83*
Ähnlich
VBW
ab € 44,70*
Ähnlich
VBW
ab € 56,44*
Ähnlich
VBW
115110
ab € 38,71*
Ähnlich
VBW
115115
ab € 50,17*
Ähnlich
VBW
115120
ab € 73,99*
Ähnlich
VBW
ab € 18,27*
Ähnlich
VBW
ab € 24,74*
Ähnlich
VBW
ab € 27,90*
Ähnlich
VBW
ab € 32,54*
Ähnlich
VBW
ab € 63,09*
Ähnlich
VBW
ab € 153,02*
Ähnlich
VBW
ab € 47,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.