Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-58250040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754034543
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre

  • umschaltbar
  • 60 Zähne

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/4
Anzahl Zähne:
60
Arbeitswinkel:
6 °
Breite mm (b):
50 mm
Gr.:
40
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
14 x 18 mm
Höhe mm (h):
31,5 mm
max. Drehmoment:
400 N·m
S:
25 mm
Gewicht (g):
515 g
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 47,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 46,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 80,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 44,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.