Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-58250020
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754034536
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre

  • umschaltbar
  • 60 Zähne

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Anzahl Zähne:
60
Arbeitswinkel:
6 °
Breite mm (b):
43 mm
Gr.:
20
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
14 x 18 mm
Höhe mm (h):
26 mm
max. Drehmoment:
300 N·m
S:
25 mm
Gewicht (g):
302 g
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 46,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 70,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 79,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.