Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL SW 12 x 13 mm L.220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41041213
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754020867
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft

  • metrische Schlüsselweiten
  • tief gekröpft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
9 mm
a2:
10 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
18,6 mm
d2:
20 mm
Länge mm (L):
220 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
13 mm
t:
25 mm
Gewicht (g):
126 g
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823308
ab € 1,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,75*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,92*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,50*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.