Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL SW 8 x 9 mm L.180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740298
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754020805
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft

  • metrische Schlüsselweiten
  • tief gekröpft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
7 mm
a2:
8 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
13,1 mm
d2:
14,5 mm
Länge mm (L):
180 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
9 mm
t:
20 mm
Gewicht (g):
62 g
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,31*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,97*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,01*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,02*
6 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,01*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823302
ab € 0,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,72*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.