Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 12x13mm 216mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823308
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823308
EAN/GTIN:
     4015448403975
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel

Doppelringschlüssel 12x13mm 216mm tief gekr.PROMAT

CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
Länge:
216 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6015940
ab € 6,69*
Sonstiges
Gedore
6016160
ab € 7,38*
Sonstiges
Gedore
6016590
ab € 7,73*
Sonstiges
Gedore
6016670
ab € 6,77*
Sonstiges
Gedore
6016750
ab € 8,61*
Sonstiges
Gedore
6016830
ab € 8,13*
Sonstiges
Gedore
6017050
ab € 9,69*
Sonstiges
Gedore
6016910
ab € 6,27*
Sonstiges
Gedore
6017130
ab € 10,82*
Sonstiges
Gedore
6017210
ab € 10,75*
Sonstiges
Gedore
6025660
ab € 8,89*
Sonstiges
Gedore
6017480
ab € 11,43*
Sonstiges
Gedore
6017560
ab € 12,41*
Sonstiges
Gedore
6025740
ab € 14,77*
Sonstiges
Gedore
6017720
ab € 13,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.