Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel StahlwilleSTABIL SW 8 x 10 mm L.180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-41040810
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754020812
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft

  • metrische Schlüsselweiten
  • tief gekröpft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • enorm belastbar und langlebig
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
a1:
7 mm
a2:
9 mm
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-Drive®
d1:
13,1 mm
d2:
15,8 mm
Länge mm (L):
180 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
10 mm
t:
21 mm
Gewicht (g):
61 g
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823303
ab € 1,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,72*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,25*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.