Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M3655idn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M3655idn Bild 1
Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M3655idn Bild 1
Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M3655idn Bild 2
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102TB3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102TB3NL0
EAN/GTIN:
     632983051016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker

Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M3655idn

Produktinformationen

  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 55 Seiten pro Minute (Druck/Kopie)
  • 100-Blatt-Originaleinzug mit Duplex-Scan
  • Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2.600 Blatt Kapazität
  • HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
  • Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
  • Vielfältige Sicherheitsfunktionen wie SSL-Verschlüsselung, IPsec, Datenbereinigung, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Abfrage
  • Optional: Erstellung durchsuchbarer PDF direkt auf dem System
  • Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner

Der leistungsstarke ECOSYS M3655idn meistert mit bis zu 55 Seiten pro Minute umfangreiche Druck- und Kopierjobs, auch dann, wenn es schnell gehen soll. Mit bis zu 2.600 Blatt Papierkapazität geht ihm auch bei großen Druckaufträgen nicht die Puste aus. Die leistungsstarke Scanfunktion – einschließlich der Unterstützung des A6-Formats über den Originaleinzug mit Duplex Scan – bietet perfekte Voraussetzungen für die Digitalisierung von Dokumenten. Verschiedene Ausgabeformate wie PDF/A oder „verschlüsseltes PDF“ stehen zur Verfügung, optional auch durchsuchbares PDF. Über die offene Lösungsplattform HyPAS kann das Multifunktionssystem nahtlos in bestehende Workflows integriert werden. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie garantiert dabei Zuverlässigkeit und niedrige Folgekosten.

Technische Informationen

Allgemein
  • Typ: SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser (SW), HyPAS-Lösungsplattform
  • Geschwindigkeit: Bis zu 55 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)
  • Auflösung: Drucken: 1.200 x 1.200 dpi, Kopieren: 600 x 600 dpi
  • Aufwärmzeit: Ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): Ca. 4,9 Sekunden
  • 1. Seite nach (Kopie): Ca. 6 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 480 mm x 495 mm x 590 mm
  • Gewicht: Ca. 24,7 kg
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 0,5 W, Energiesparmodus: 30 W, Bereit: 54 W, Drucken: 711 W, Kopieren: 731 W
  • Stromquelle: 220 – 240 V, 50 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 25,8 dB(A) LpA, Drucken: 54,7 dB(A) LpA, „Leiser Betrieb“: 51,5 dB(A) LpA (reduzierte Druckgeschwindigkeit), Ruhemodus: < Messgrenze
  • Zertifikate: TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
  • Speicher: 1 GB, optional erweiterbar auf max. 3 GB
Papierverarbeitung
  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Banner (210 mm x 471 mm – 216 mm x 915 mm, 136–163 g/m²), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.600 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Papierablage: Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor
  • Automatischer Originaleinzug: Mit Duplex-Scan, max. 100 Originale, 50–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Drucken
  • CPU: ARM Cortex-A9 1,2 GHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe
  • Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, TIFF/JPEG-Direktdruck, PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
  • Integriertes Kostenstellenmanagement: 100 Kostenstellen
  • Eigenschaften: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, Bannerdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus
  • Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
  • Mobile-Print-Unterstützung: KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Kopieren
  • Auflösung: 600 x 600 dpi
  • Max. Vorlagenformat: Max. A4, Legal
  • Digitalfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus
  • Belichtungsmodi:
  • Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
  • Zoombereich: 25 - 400 in 1%-Schritten
  • Kopienvorwahl: 1 - 999 Kopien/Sätze
  • Modi Originalqualität: Text, Foto, Text + Foto, Grafik/Karte
Scannen
  • Dateityp: PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS
  • Eigenschaften (Scan): Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“, Banner Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm x 912 mm)
  • Originalerkennung: Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien
  • Vorlagenformat: Max. A4, Legal
  • Funktionalität: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)
  • Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
  • Scangeschwindigkeit: Bis zu 100 Bilder pro Minute in SW (200 dpi, duplex), bis zu 74 Bilder pro Minute in Farbe (200 dpi, duplex)
Faxen
  • Kompatibilität: ITU-T Super G3
  • Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s
  • Scan-Dichte: Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200 x 100 dpi), Fein: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfein: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafein: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi)
  • Vorlagenformat: Max. A4, Legal
  • Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
  • Eigenschaften (Fax): Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden
Schnittstellen
  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS Applikationen)
Garantie
  • Garantie: 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 300.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.874,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.874,58*
€ 2.230,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.872,04*
€ 2.227,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,83*
€ 2.150,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.759,07*
€ 2.093,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.691,99*
€ 2.013,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LSHW003
€ 571,18*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
€ 247,22*
Zubehör
Kyocera
1702P60UN1
€ 46,35*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
€ 101,03*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
€ 687,82*
Zubehör
Kyocera
1903R90UN2
€ 347,71*
Zubehör
Kyocera
1203N70UN0
€ 50,07*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
€ 154,44*
Zubehör
Kyocera
1203SA0KL0
€ 159,88*
Zubehör
Kyocera
870LSHW007
€ 423,88*
Zubehör
Kyocera
1903R90UN1
€ 46,03*
Zubehör
Kyocera
1505J50UN0
€ 426,87*
Zubehör
Kyocera
1505J80UN0
€ 384,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.