Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel 7292-2STAC ∙ Nm min-max: 20 – 200 Nm ∙ lbf min-max: 15 – 150 lbf.ft ∙ Toleranz: 1% ∙ Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Vierka...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7292-2STAC;7292-2STACCAL;7292-5STAC
7292-2STAC;7292-2STACCAL;7292-5STAC
7250-2STAC;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7250-2STACCAL;7291-2STACCAL;7281-2STACCAL;7295-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7292-2STAC;7292-2STACCAL
7250-2STAC;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7250-2STAC;7291-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7250-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7291-2STAC;7250-2STAC;7281-2STAC;7292-2STAC;7295-2STAC;7290-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7250-2STAC;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7250-2STAC;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7250-2STACCAL;7291-2STACCAL;7281-2STACCAL;7295-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7250-2STAC;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7250-2STAC;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7250-2STAC;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7250-2STAC;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7250-2STAC;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7250-2STAC;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7250-2STAC;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7295-2STAC;7280-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7250-2STAC;7291-2STAC;7294-2STAC;7292-2STAC;7250-2STACCAL;7295-2STACCAL;7291-2STACCAL;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7294-2STACCAL;7292-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7250-2STAC;7294-2STAC;7250-2STACCAL;7290-2STACCAL;7281-2STACCAL;7291-2STACCAL;7281-2STAC;7292-2STAC;7280-2STACCAL;7291-2STAC;7292-2STACCAL;7280-2STAC;7290-2STAC;7295-2STACCAL;7295-2STAC;7294-2STACCAL;7250-5STAC;7280-5STAC;7294-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7295-5STAC;7290-5STAC;7291-5STAC
7292-2STAC;7292-2STACCAL;7292-5STAC
7292-2STAC;7292-2STACCAL;7292-5STAC
7250-2STAC;7292-2STAC;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7250-2STACCAL;7291-2STACCAL;7281-2STACCAL;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7295-2STACCAL;7292-2STACCAL;7294-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
7250-2STAC;7292-2STAC;7280-2STACCAL;7290-2STACCAL;7250-2STACCAL;7291-2STACCAL;7281-2STACCAL;7291-2STAC;7281-2STAC;7290-2STAC;7295-2STAC;7280-2STAC;7294-2STAC;7295-2STACCAL;7292-2STACCAL;7294-2STACCAL;7295-5STAC;7250-5STAC;7280-5STAC;7281-5STAC;7292-5STAC;7291-5STAC;7294-5STAC;7290-5STAC
Artikel-Nr.:
     C1156-7292-2STAC
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     7292-2STAC
EAN/GTIN:
     4000896215447
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

Anwendung:
Für hochpräzise Verschraubungen mit Drehmoment- / Drehwinkel bei denen eine hohe Genauigkeit oder Dokumentationspflicht besteht, z.B. Motorenbauteilen insbesondere Zylinderkopfschrauben, Maschinenbau mit erhöhten Anforderungen (u.a. Robotertechnik etc.)

  • Smart-Technologie – Ready for Industry 4.0
  • Inklusive Einsteck-Umschaltknarre 6404-1 Außenvierkant 12,5 = 12
  • Länge mit / ohne Einsteckwerkzeug: 578,5 mm / 520 mm
  • HAZET Smart Technologie bestehend aus SmartTAC-App und Bluetooth 4.1 Low Energy-Schnittstelle (Produktgruppe 7000-2sTAC kann nationalen Zulassungsbeschränkungen unterliegen). Problemloser Live-Datenaustausch zur Anzeige des Schraubverlaufes auf mobilen Endgeräten, wie Smartphone (Smartwatch) und Tablet-PC. USB-C-Schnittstelle zur Programmierung der Drehmoment- Drehwinkelschlüssel und Dokumentation der Schraubdaten über Laptop und PC mit Software SmartTAC-Tool 7910-sTAC.
    Alle sTAC Drehmoment-Drehwinkelschlüssel können auch autark, ohne SmartTAC App benutzt werden
  • Einzigartiges ergonomisches, auf den Anwender ausgerichtetes, HAZET Design des gesamten Werkzeuges für den professionellen Einsatz
  • Durch die Reduzierung der Baugröße sowie der Integration der Platine in das Hauptrohr sind Abmessungen entstanden, die kleine Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel ab 1 Nm ermöglichen
  • Schutzklasse IP 40
    Display und Folientastatur spritzwassergeschützt
  • USB-C Buchse zum Laden des Akkus direkt im Werkzeug
  • Inklusive handelsüblichem, wechselbaren Li-Ion Akku, Typ 14650 / 3,7 Volt, direkt am Werkzeug über USB-C Stecker aufladbar
  • Inklusive 1 Meter USB 3.1 / A-C-Kabel

Funktionen: 7000 sTAC

  • Großes, kontrastreich leuchtendes, gut ablesbares OLED-Display, dimmbar und 180° drehbar
  • Messwert-Anzeige in 13 mm Schriftgröße inklusive einer i.O. / n.i.O. Schraubfall-Bewertung
  • Anzeigeabweichung Drehmoment rechts und links: ab ± 1 % / ± 1 Digit
  • Anzeigeabweichung Drehwinkel rechts und links: ± 1 % / ± 1°
  • Drehwinkelbereich addierend: 0 bis 999°
  • Drehmoment-Toleranz für i.O.-Anzeige (grün): Einstellbar ± 1 bis 10 %
  • Drehwinkeltoleranz für i.O.-Anzeige (grün): Einstellbar 1 bis 90°
  • Einstellbare Drehmoment-Einheiten: Nm, lbf ft, lbf in oder kgf m
  • Wirklänge für andere Einsteckwerkzeuge einstellbar / programmierbar 0 bis 250 mm
    (Voraussetzung für korrekte Drehmoment- / Drehwinkelmessungen)
  • 4-fach Signalisierung des Schraubverlaufs durch Akustik-Signal (Summer), Vibration, mitlaufende Ziffernanzeige und rundum, aus jeder Lage, sichtbarer 360° LED-Anzeige mit „Ampelfunktion“
  • Schwellwert, Vorwarnstufe: Einstellbar 50 bis 99 %
  • Einstellbare Signalisierung, Ein / Aus Akustik-Signal (Buzzer) und Vibration
  • Resetfunktion, Rückstellung auf Werkseinstellung
  • Stand-by-Zeit: Einstellbar 1 bis 10 min.
  • Batterie- und Speicheranzeige
  • Speicherplatz inklusive Datum und Uhrzeit: Bis zu 3000 Messungen
  • Programmiermöglichkeit von Parametersätzen und Ablaufplänen: 25 und 25
  • 2 Kontrollfunktionen: Programmierbare Drehmoment-Kontrolle bei Winkelanzug und Winkelkontrolle bei Drehmoment-Anzug
  • Menü Sperr-Funktion vor unbefugter Verstellung mit selbst wählbarem vierstelligen Code
  • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer, Kalibrierdatum und Serviceanzeige / Nutzungszähler
  • Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch
  • Programmier- und Auswertesoftware für Laptop und PC 7910-sTAC (kostenpflichtig)
  • SmartTAC-App für Android und Apple iOS Endgeräte für Baureihe 7000-2 sTAC (kostenloser Download)
  • Die SmartTAC-Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel der Baureihe 7000-2 sTAC mit Bluetooth-Schnittstelle haben eine gültige Funkzulassung in allen EU-Ländern, in der Schweiz, in Norwegen, in China, in Indien, in Südkorea, in Mexiko und in der Türkei und dürfen dort verkauft werden. Die Funkzulassungen Südafrika, USA und Kanada sind aktuell in Vorbereitung.
    Weitere Länder auf Anfrage.
  • Für Länder ohne Funkzulassung bieten wir die SmartTAC-Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel der Baureihe 7000-5 sTAC ohne Bluetooth-Schnittstelle an. Diese können über einen USB Anschluss an Laptop und PC angeschlossen und mit der optionalen Programmier- und Auswertesoftware verbunden werden. Die Nutzung der SmartTAC-App für mobile Endgeräte ist aufgrund der fehlenden Bluetooth-Schnittstelle nicht möglich.
  • Mit Bluetooth-Funktion
  • Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 520 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.1 kg
  • Nm min-max: 20 – 200 Nm
  • lbf min-max: 15 – 150 lbf.ft
  • Toleranz: 1 %
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 464.00 – Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 4.1 – 40.7 kg
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
32 Zähne
Betätigungswinkel:
11.25 °
hz-class Hauptklasse:
300060 elektronisch
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment- / Drehwinkel-Schlüssel 7000 sTACElektronisch ∙ Mit Einsteckvierkant und Umschaltknarre ∙ Toleranz ± 1 % / ± 1 Digit
Produktgruppe:
7000STAC
Netto-Gewicht (kg):
1.1 kg
Länge:
520 mm
Abmessungen / Länge:
520 mm
Norm:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Zubehör:
7910-STAC
Abtrieb:
Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm | Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Produktempfehlung:
6392-320 | 5121-2CLT | 6403-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
true
Anzugs-Drehmoment maximal:
200 Nm
Drehmoment max lbf.ft:
150 lbf.ft
Drehmoment min Nm:
20 Nm
Drehmoment min lbf.ft:
15 lbf.ft
Toleranz:
1 %
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min. l1 mm:
464.00 mm
Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm:
464.00 –
Betätigungskraft min. kg:
4.1 kg
Betätigungskraft max. kg:
40.7 kg
Anzahl Batterien/Akkus:
1
Batterie-/Akkubezeichnung:
3,7 V-Lithium-Ionen-Akku, Typ 14650, wechselbar
Bluetooth Schnittstelle:
true
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
14.75 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
147.51 lbf.ft
Umrechnung lbf.ft in Nm (min):
20.34 Nm
Umrechnung lbf.ft in Nm (max):
203.37 Nm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Smart Drehmomentschlüssel, Smart Dremometer, VDE-Drehmomentschlüssel, hazet drehmomentschlüssel 20-200 nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.380,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,86*
€ 1.840,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,15*
€ 1.808,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,46*
€ 1.728,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.408,88*
€ 1.676,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.394,36*
€ 1.659,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,54*
€ 1.642,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.