Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Servietten-Technik Lack seidenglanz, ohne Lösungsmittel, Dose mit 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
UHU Servietten-Technik Lack seidenglanz, ohne Lösungsmittel, Dose mit 150 ml
UHU Servietten-Technik Lack seidenglanz, ohne Lösungsmittel, Dose mit 150 ml
Artikel-Nr.:
     C1155-47435
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47435
EAN/GTIN:
     4026700474350
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU Servietten-Technik Lack seidenglanz. Ohne Lösungsmittel. Fixiert und veredelt in einem, sehr ergiebig und schnell trocknend, witterungsbeständig. Produktverwendung: zum Versteifen von Stoff und als Puzzlekleber. Behälterart/-inhalt: Dose mit 150 ml.
Weitere Informationen:
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Produktverwendung:
zum Versteifen von Stoff
Masse:
150
Produkt-Typbezeichnung:
seidenglanz
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Dose
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
fixiert und veredelt in einem, sehr ergiebig und schnell trocknend, witterungsbeständig
Artikelbezeichnung:
UHU Servietten-Technik Lack
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.