Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 65 41 Elektriker-Handschuhe isoliert Größe 10 / Klasse 0 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     5417B-p600656
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 65 41
EAN/GTIN:
     4003773021292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
98 65 41 Elektriker-Handschuhe Schützen bei Berührung spannungsführender Teile. Haltbarkeitsdatum beachten: siehe dazu Aufdruck am Produkt. - Klasse: 410mm - Größe: 10 - Klasse: 0
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Isoliert:
ja
Handschuhgröße:
10
Gewicht:
290 g
Handschuh Größe:
10
Schutzklasse:
0
Norm IEC:
IEC 60903
Artikellänge:
410 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe größe 10 xl, gummi handschuh, gummihandschuh rot, elektriker handschuhe, arbeitshandschuhe, arbeitshandschuhe herren, handschuhe arbeitshandschuhe, arbeitshandschuhe damen, arbeitshandschuhe leder, kinder arbeitshandschuhe, arbeitshandschuhe herren gr 10, arbeitshandschuhe winter, nitras arbeitshandschuhe
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,05*
€ 49,62*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,27*
€ 49,95*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,40*
€ 49,95*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,95*
€ 54,07*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,30*
€ 54,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 38,05* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.